Motion
N022
Contre-écrou de roulement série N - 4.352-12 po de diamètre extérieur, 5-5/16 po de diamètre extérieur, 4.901 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554222
N° MFRN022
Prix201.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 4.352-12 po de diamètre extérieur, 5-5/16 po de diamètre extérieur, 4.901 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554222
N° MFRN022
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
Prix201.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-022 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    4.352-12 po
  • Diamètre extérieur
    5.3125 po
  • Diamètre de la face
    4.9010 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.7813 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W022
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.5 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-22
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004099
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif