Motion
W 22
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.3950 po, 6.0630 po de diamètre extérieur, 5.2810 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554229
N° MFRW 22
Prix24.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.3950 po, 6.0630 po de diamètre extérieur, 5.2810 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554229
N° MFRW 22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-22 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    4.3950 po
  • Diamètre de la face
    5.2810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.3900 po
  • Largeur de la clé
    0.3530 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-22, N-22
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    73753305412
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    6.0630 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif