Aperçu
Spécifications
- SérieW-000
- Diamètre à l’alésage4.3950 po
- Diamètre de la face4.9210 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.39 po
- Largeur de la clé0.35 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleN-022
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533053790
- Diamètre extérieur sur les languettes5.6880 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement