Motion
W 24

SKF
W 24

Rondelle de blocage de roulement de série W - 4.801 po de diamètre intérieur, 6.469 po de diamètre extérieur, 5.688 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00554253
N° MFRW 24
Prix34.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 24

Rondelle de blocage de roulement de série W - 4.801 po de diamètre intérieur, 6.469 po de diamètre extérieur, 5.688 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00554253
N° MFRW 24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 24 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    4.8010 po
  • Diamètre de la face
    5.6880 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la clé
    0.353 po
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN24
  • CUP_NON
    7316576676185
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues