Motion
W 24
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.8010 po, 6.4690 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554254
N° MFRW 24
Prix26.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 4.8010 po, 6.4690 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554254
N° MFRW 24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-24 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    4.8010 po
  • Diamètre de la face
    5.6880 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.3900 po
  • Largeur de la clé
    0.3530 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-24, N-24
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533054087
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    6.4690 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif