Motion
W024
Rondelle de blocage de roulement de la série W-000 - 4.801 po DI, 6.188 po DE, 5.333 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00554259
N° MFRW024
Prix40.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série W-000 - 4.801 po DI, 6.188 po DE, 5.333 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00554259
N° MFRW024
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
Prix40.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-024 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W-000
  • Diamètre à l’alésage
    4.8010 po
  • Diamètre de la face
    5.3330 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.39 po
  • Largeur de la clé
    0.35 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-024
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053844
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    6.1880 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif