Motion
AN-26
Contre-écrou de série AN - 5.1060-12 po de taille de filetage, 6.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554261
N° MFRAN-26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de série AN - 5.1060-12 po de taille de filetage, 6.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554261
N° MFRAN-26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AN26 ÉCROU AUTOBLOQUANT AN26

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.1060-12 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-26
  • Poids
    3.4 lb
  • Série
    UN
  • Numéro CUP du fabricant
    662327001704
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif