Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage5.106-12 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Diamètre de la face6.1880 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.8750 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW26
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids3.17 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-126, S-26
- SérieN
- CUP_NON73753300048
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement