Motion
N026
Contre-écrou de roulement série N - 5.106-12 po de diamètre extérieur, 6-1/8 po de diamètre extérieur, 5.703 po de diamètre extérieur, 7/8 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554271
N° MFRN026
Prix140.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 5.106-12 po de diamètre extérieur, 6-1/8 po de diamètre extérieur, 5.703 po de diamètre extérieur, 7/8 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554271
N° MFRN026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix140.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-026 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.106-12 po
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po
  • Diamètre de la face
    5.7030 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W026
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    2 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-26, S-3026
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004112
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif