Motion
N26
Contre-écrou de roulement série N - 5.106-11 po de diamètre extérieur, 6.755 po de diamètre extérieur, 6.188 po de diamètre extérieur, 0.885 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554273
N° MFRN26
Prix277.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 5.106-11 po de diamètre extérieur, 6.755 po de diamètre extérieur, 6.188 po de diamètre extérieur, 0.885 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554273
N° MFRN26
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
Prix277.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-26

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.106-11 po
  • Diamètre extérieur
    6.7550 po
  • Diamètre de la face
    6.1880 po
  • Largeur totale
    0.8850 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W26
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    3.17 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-126, S-26
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533005317
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif