Motion
W26
Rondelle d’arrêt - 5.1910 po DI, 7.0310 po DE, 6.1880 po dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00554274
N° MFRW26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle d’arrêt - 5.1910 po DI, 7.0310 po DE, 6.1880 po dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00554274
N° MFRW26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W26 LAVEUSE W26
  • Rondelle de blocage pour roulement à rouleaux sphérique

Spécifications

  • Série
    W-00
  • Diamètre à l’alésage
    5.1910 po
  • Diamètre de la face
    6.1880 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la clé
    0.4350 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-26, N-26
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152109
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif