Motion
W 026
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.1910 po, 6.6250 po de diamètre extérieur, 5.7230 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554283
N° MFRW 026
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.1910 po, 6.6250 po de diamètre extérieur, 5.7230 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554283
N° MFRW 026
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
Votre prix41.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-026 RONDELLE DE BLOCAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    5.1910 po
  • Diamètre de la face
    5.7230 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.3900 po
  • Largeur de la clé
    0.4690 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-026
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053837
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    6.6250 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif