Motion
AN 28

SKF
AN 28

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 5.497-12 po, 7-3/32 po de diamètre extérieur, 6.531 po de diamètre de face, 15/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554291
N° MFRAN 28
Prix154.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AN 28

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 5.497-12 po, 7-3/32 po de diamètre extérieur, 6.531 po de diamètre de face, 15/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554291
N° MFRAN 28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 28 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.497-12 po
  • Diamètre extérieur
    7.0938 po
  • Diamètre de la face
    6.5310 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W28
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    3.6 lb
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    7316576660498
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues