Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage5.497-12 po
- Diamètre extérieur7.0938 po
- Diamètre de la face6.5310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.9375 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW28
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids3.55 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-128, S-28
- SérieN
- CUP_NON737533000541
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement