Motion
N 028

SKF
N 028

Contre-écrou de roulement série N - 5.497-12 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de diamètre extérieur, 6.109 po de diamètre extérieur, 15/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554296
N° MFRN 028
Prix264.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 028

Contre-écrou de roulement série N - 5.497-12 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de diamètre extérieur, 6.109 po de diamètre extérieur, 15/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554296
N° MFRN 028
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
Prix264.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 028 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.497-12 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Diamètre de la face
    6.1090 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W028
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    2.26 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576666933
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues