Motion
W-28

Timken
W-28

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.4380 po de diamètre extérieur, 6.5310 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554306
N° MFRW-28
Prix44.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
W-28

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.5820 po, 7.4380 po de diamètre extérieur, 6.5310 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554306
N° MFRW-28
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
Votre prix44.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 28 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    5.5820 po
  • Diamètre de la face
    6.5310 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.5900 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-28, N-28
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034785
  • CUP_NON
    087796034785
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.4380 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues