Motion
AN30
Contre-écrou de roulement série N - 5.888-12 po de diamètre extérieur, 7-11/16 po de diamètre extérieur, 7.063 po de diamètre extérieur, 31/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554319
N° MFRAN30
Prix153.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 5.888-12 po de diamètre extérieur, 7-11/16 po de diamètre extérieur, 7.063 po de diamètre extérieur, 31/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554319
N° MFRAN30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-30 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.888-12 po
  • Diamètre extérieur
    7.6875 po
  • Diamètre de la face
    7.0630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.9688 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W30
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    4.75 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-30, S-130
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000596
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif