Motion
AN-30

Timken
AN-30

Contre-écrou de roulement de série AN - 5.888-12 po de taille de filetage, 7.6930 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554320
N° MFRAN-30
Prix224.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
AN-30

Contre-écrou de roulement de série AN - 5.888-12 po de taille de filetage, 7.6930 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554320
N° MFRAN-30
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
Votre prix224.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 30 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.888-12 po
  • Diamètre extérieur
    7.6930 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.6100 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-30
  • Poids
    4.75 lb
  • Série
    UN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034310
  • CUP_NON
    087796034310
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues