Motion
W 030
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.9830 po, 7.7190 po de diamètre extérieur, 6.7080 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554338
N° MFRW 030
Prix90.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 5.9830 po, 7.7190 po de diamètre extérieur, 6.7080 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554338
N° MFRW 030
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
Prix90.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-030 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    5.9830 po
  • Diamètre de la face
    6.7080 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.5940 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-030
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053776
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.7190 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif