Aperçu
Description du fabricant
AN32 ÉCROU AUTOBLOQUANT AN32
Spécifications
- Taille du filetage6.2840-8 po
- Diamètre extérieur8.0625 po
- MatérielAcier
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-32
- Poids5.33 lb
- SérieUN
- Numéro CUP du fabricant662327001735
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité