Motion
AN 32

SKF
AN 32

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 6.284-8 po, 8-1/16 po de diamètre extérieur, 7.438 po de diamètre de face, 1-1/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554346
N° MFRAN 32
Prix228.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AN 32

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 6.284-8 po, 8-1/16 po de diamètre extérieur, 7.438 po de diamètre de face, 1-1/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554346
N° MFRAN 32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 32 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    6.284-8 po
  • Diamètre extérieur
    8.0625 po
  • Diamètre de la face
    7.4380 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W32
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    5.38 lb
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    7316576660511
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues