Motion
N032
Contre-écrou de roulement série N - 6.284-8 po de diamètre extérieur, 7-1/2 po de diamètre extérieur, 7.094 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554352
N° MFRN032
Prix353.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 6.284-8 po de diamètre extérieur, 7-1/2 po de diamètre extérieur, 7.094 po de diamètre extérieur, 1-1/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554352
N° MFRN032
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
Votre prix353.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-032 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    6.284-8 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Diamètre de la face
    7.0940 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.0313 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W032
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    3.75 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3032, S-32
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004198
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif