Motion
W 32

SKF
W 32

Rondelle de blocage de roulement de série W - 6.389 po de diamètre intérieur, 8.438 po de diamètre extérieur, 7.438 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00554360
N° MFRW 32
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 32

Rondelle de blocage de roulement de série W - 6.389 po de diamètre intérieur, 8.438 po de diamètre extérieur, 7.438 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00554360
N° MFRW 32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 32 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    6.3890 po
  • Diamètre de la face
    7.4380 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la clé
    0.59 po
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN32
  • CUP_NON
    7316576676239
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues