Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage6.659-8 po
- Diamètre extérieur8.6270 po
- Diamètre de la face8.0310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.0625 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW34
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids6.63 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-134, S-34
- SérieN
- CUP_NON73753300064
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement