Motion
N034
Contre-écrou de roulement série N - 6.659-8 po de diamètre extérieur, 7-7/8 po de diamètre extérieur, 7.484 po de diamètre extérieur, 1-1/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554380
N° MFRN034
Prix383.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 6.659-8 po de diamètre extérieur, 7-7/8 po de diamètre extérieur, 7.484 po de diamètre extérieur, 1-1/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554380
N° MFRN034
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
Votre prix383.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-034 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    6.659-8 po
  • Diamètre extérieur
    7.8750 po
  • Diamètre de la face
    7.4840 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W034
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    4 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-24, S-3034
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004204
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif