Motion
W 34

Timken
W 34

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554390
N° MFRW 34
Price$149.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
W 34

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554390
N° MFRW 34
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
Votre prix149.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 34 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W-00
  • Diamètre à l’alésage
    6.7640 po
  • Diamètre de la face
    8.0310 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.717 po
  • Largeur de la clé
    0.717 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN34
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    087796034815
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.0630 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif