Motion
W 034
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 8.5940 po de diamètre extérieur, 7.5080 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554394
N° MFRW 034
Prix116.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 8.5940 po de diamètre extérieur, 7.5080 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554394
N° MFRW 034
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
Prix116.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-034 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    6.7640 po
  • Diamètre de la face
    7.5080 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.7190 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-034
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053752
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.5940 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif