Motion
AN-36
Contre-écrou de série AN - 7.0660-8 po de taille de filetage, 9.0625 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554396
N° MFRAN-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de série AN - 7.0660-8 po de taille de filetage, 9.0625 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554396
N° MFRAN-36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AN36 ÉCROU AUTOBLOQUANT AN36

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.0660-8 po
  • Diamètre extérieur
    9.0625 po
  • Matériel
    Acier
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-36
  • Poids
    7.2 lb
  • Série
    UN
  • Numéro CUP du fabricant
    662327001759
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif