Motion
AN 36

SKF
AN 36

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 7.066-8 po, 9-1/16 po de diamètre extérieur, 8-3/8 po de diamètre de face, 1-3/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554399
N° MFRAN 36
Prix320.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AN 36

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 7.066-8 po, 9-1/16 po de diamètre extérieur, 8-3/8 po de diamètre de face, 1-3/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554399
N° MFRAN 36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix320.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 36 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.066-8 po
  • Diamètre extérieur
    9.0625 po
  • Diamètre de la face
    8.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.0938 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W36
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    6.81 lb
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    7316576660535
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues