AN36
Contre-écrou de roulement série N - 7.066-8 po de diamètre extérieur, 9-1/16 po de diamètre extérieur, 8-3/8 po de diamètre extérieur, 1-3/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554400
N° MFRAN36
Prix194.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 7.066-8 po de diamètre extérieur, 9-1/16 po de diamètre extérieur, 8-3/8 po de diamètre extérieur, 1-3/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554400
N° MFRAN36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-36 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.066-8 po
  • Diamètre extérieur
    9.0625 po
  • Diamètre de la face
    8.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.0938 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W36
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    6.65 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-136, S-36
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000664
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif