Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.066-8 po
- Diamètre extérieur8.2500 po
- Diamètre de la face7.8750 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.0938 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW036
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids4.5 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3036, S-36
- SérieN
- CUP_NON737533004211
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement