Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.472-8 po
- Diamètre extérieur9.4688 po
- Diamètre de la face8.7810 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.1250 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW38
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids7.75 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-138, S-38
- SérieN
- CUP_NON73753300070
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement