Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.472-8 po
- Diamètre extérieur8.6930 po
- Diamètre de la face8.2660 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.1350 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW08
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids5 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3038, S-38
- SérieN
- CUP_NON737533004228
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement