W 38
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 9.8750 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554440
N° MFRW 38
Prix66.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 9.8750 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554440
N° MFRW 38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVE-VERROUILLAGE W-38

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    7.5770 po
  • Diamètre de la face
    8.7810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.6450 po
  • Largeur de la clé
    0.7150 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-38, N-38
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533052359
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.8750 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif