Motion
W 038
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 9.4380 po de diamètre extérieur, 8.2900 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554445
N° MFRW 038
Prix125.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 9.4380 po de diamètre extérieur, 8.2900 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554445
N° MFRW 038
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
Prix125.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-038 RONDELLE DE BLOCAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    7.5770 po
  • Diamètre de la face
    8.2900 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.7190 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-038
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053738
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.4380 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif