AN40
Contre-écrou de roulement série N - 7.847-8 po de diamètre extérieur, 9-27/32 po de diamètre extérieur, 9.156 po de diamètre extérieur, 1-3/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554454
N° MFRAN40
Prix245.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 7.847-8 po de diamètre extérieur, 9-27/32 po de diamètre extérieur, 9.156 po de diamètre extérieur, 1-3/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554454
N° MFRAN40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-40 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.847-8 po
  • Diamètre extérieur
    9.8438 po
  • Diamètre de la face
    9.1560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W40
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    8.5 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-140, S-40
  • Série
    N
  • CUP_NON
    73753300071
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif