Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.847-8 po
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Diamètre de la face8.7500 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.1875 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW040
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids7 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3040, S-40
- SérieN
- CUP_NON737533004280
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement