W 40
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.9820 po, 10.3130 po de diamètre extérieur, 9.1560 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554469
N° MFRW 40
Prix70.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.9820 po, 10.3130 po de diamètre extérieur, 9.1560 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554469
N° MFRW 40
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
Prix70.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W40 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    7.9820 po
  • Diamètre de la face
    9.1560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.6450 po
  • Largeur de la clé
    0.8400 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-40, N-40
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    73753305242
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    10.3130 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif