W 040
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.9820 po, 9.9690 po de diamètre extérieur, 8.7740 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554475
N° MFRW 040
Prix120.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.9820 po, 9.9690 po de diamètre extérieur, 8.7740 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554475
N° MFRW 040
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
Votre prix120.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-040 RONDELLE DE BLOCAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    7.9820 po
  • Diamètre de la face
    8.7740 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.6450 po
  • Largeur de la clé
    0.8440 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-040
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053356
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.9690 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif