Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage8.6280-8 po
- Diamètre extérieur11.0000 po
- MatérielAcier
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW-44
- Poids7.5 lb
- SérieN
- Numéro CUP du fabricant662327462321
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement