N 44

SKF
N 44

Contre-écrou de roulement série N - 8.628-8 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, 9.843 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554481
N° MFRN 44
Prix611.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 44

Contre-écrou de roulement série N - 8.628-8 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, 9.843 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554481
N° MFRN 44

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix611.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 44 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    8.628-8 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Diamètre de la face
    9.8430 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W44
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    10.83 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576666827
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues