W 044
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 8.7010 po, 10.4060 po de diamètre extérieur, 9.5700 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554498
N° MFRW 044
Prix113.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 8.7010 po, 10.4060 po de diamètre extérieur, 9.5700 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554498
N° MFRW 044
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
Votre prix113.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-044 RONDELLE DE BLOCAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    8.7010 po
  • Diamètre de la face
    9.5700 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.7700 po
  • Largeur de la clé
    0.9450 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-044
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053349
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    10.4060 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif