N 048

SKF
N 048

Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11-7/16 po de diamètre extérieur, 10-5/8 po de diamètre extérieur, 1-11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554504
N° MFRN 048
Prix990.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 048

Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11-7/16 po de diamètre extérieur, 10-5/8 po de diamètre extérieur, 1-11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554504
N° MFRN 048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix990.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 048 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    9.442-6 po
  • Diamètre extérieur
    11.4375 po
  • Diamètre de la face
    10.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PL48
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    11.27 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576667039
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues