N048
Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11-7/16 po de diamètre extérieur, 10-5/8 po de diamètre extérieur, 1-11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554505
N° MFRN048
Prix795.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11-7/16 po de diamètre extérieur, 10-5/8 po de diamètre extérieur, 1-11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554505
N° MFRN048
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
Prix795.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-048 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    9.442-6 po
  • Diamètre extérieur
    11.4375 po
  • Diamètre de la face
    10.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P48
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    11.5 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3048, S-48
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004303
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif