N-048

Timken
N-048

Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11.4430 po de diamètre extérieur, 0.8600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554506
N° MFRN-048
Prix1,027.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
N-048

Contre-écrou de roulement série N - 9.442-6 po de diamètre extérieur, 11.4430 po de diamètre extérieur, 0.8600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554506
N° MFRN-048
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
Votre prix1,027.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 048 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    9.442-6 po
  • Diamètre extérieur
    11.4430 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.8600 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P-48
  • Poids
    12 lb
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034389
  • CUP_NON
    087796034389
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues