P-48
Locking Plate - 3.5000 in Length, 1.1250 in Width, 0.1250 in Thickness
N° D’ARTICLE MI00554512
N° MFRP-48
Prix61.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Locking Plate - 3.5000 in Length, 1.1250 in Width, 0.1250 in Thickness
N° D’ARTICLE MI00554512
N° MFRP-48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE BLOCAGE P-48

Spécifications

  • Type de pièce
    Plaque de verrouillage
  • Longueur
    3.7
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Largeur
    2.6
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Comprend
    (2) Vis d’assemblage, (1) Fil de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    737533005515
  • Type de produit
    Plaques de verrouillage des roulements
  • Poids
    0.09 lb, 0.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif