Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage10.192-6 po
- Diamètre extérieur12.1875 po
- Diamètre de la face11.4060 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.4063 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP52
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids13 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-152, S-3052, S-52
- SérieN
- CUP_NON737533004396
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement