N 056

SKF
N 056

Contre-écrou de roulement série N - 11.004-6 po de diamètre extérieur, 13 po de diamètre extérieur, 12.219 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554530
N° MFRN 056
Prix1,365.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 056

Contre-écrou de roulement série N - 11.004-6 po de diamètre extérieur, 13 po de diamètre extérieur, 12.219 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554530
N° MFRN 056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,365.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 056 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    11.004-6 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Diamètre de la face
    12.2190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PL56
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    14.26 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576667060
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues