Motion
N056
Contre-écrou de roulement série N - 11.004-6 po de diamètre extérieur, 13 po de diamètre extérieur, 12.219 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554531
N° MFRN056
Prix1,227.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 11.004-6 po de diamètre extérieur, 13 po de diamètre extérieur, 12.219 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554531
N° MFRN056
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
Prix1,227.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-056

Spécifications

  • Taille du filetage
    11.004-6 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Diamètre de la face
    12.2190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P56
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    15 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3156
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004402
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif