Motion
NT3U231N
Unité de prise en charge du roulement à billes - Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00554544
N° MFRNT3U231N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge du roulement à billes - Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00554544
N° MFRNT3U231N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NT3U231N UNITÉ T-U NT3-U231N
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple

Spécifications

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Type de boîtier
    TYPE D’EXTRÉMITÉ DE TIGE TU BLK NT3 BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NT3U231N
  • Numéro CUP du fabricant
    662327109103
  • Poids
    8.83 lb
  • Code de taille
    210
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0445 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif